Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera regolabile 3D maschio ANUBA

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera regolabile 3D maschio ANUBA

Ø 14 mm

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Diametro rullo: 14 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Capacità di carico con 2 cerniere: 50 kg
  • Ideale per: Porte in legno a battuta
  • Regolazione laterale: +/- 4 mm
  • Regolazione altezza: +/- 4 mm
  • Regolazione profondità: +/- 4 mm
  • Azionamento interno: IS4
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
Cod. art. Materiale Superficie Diametro rullo Direttive DIN Numero UI
Prezzo/UI
0686340227
Acciaio Zincato 14 mm DIN R/L
260 pz.
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
  • Il perno con punta in acciaio temperato, incernierato su una sfera a cuscinetto nella cerniera femmina riduce al minimo l’usura e garantisce così uno scorrimento continuo senza cedimenti nel tempo