Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per porte che necessitano di presentarsi normalmente chiuse (es. ported’albergo)
- Corpo in acciaio, molla in acciaio armonico, boccola in nylon antiusura per uno scorrrimento facilitato
- Regolazione laterale anche a porta montata
- Finitura tropicalizzata per garantire un’ottima protezione
- Funzione autochiudente collaudata a 50.000 cicli di apertura e chiusura a 90°
- Possibilità di montaggio su porte omologate REI 30
Portate consigliate:
- Per porte fino a 40 kg si consigliano: 1 cerniera regolabile 3 - D montata al centro e due cerniere autochiudenti alle estremità della porta
- Per porte da 40 kg a 60 kg si consigliano: 2 cerniere regolabili 3-D, montate alle estremità della porta e due cerniere autochiudenti montate centralmente
- La cerniera sopporta, senza danni, eventuali aperture a 180° purchè poco frequenti e a patto che la porta non venga trattenuta a lungo in questa posizione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.