Cerniere per ante a ribalta per professionisti
Sono numerosi gli articoli che fanno parte della cosiddetta ferramenta per mobili. Si tratta di tutti quei piccoli oggetti che si utilizzano sia nella produzione dei mobili sia nella loro riparazione periodica. Le cerniere per ante ribalta occupano in questa categoria un posto particolare, in quanto si utilizzano esclusivamente per specifiche tipologie di mobilio. Una classica cerniera a biscotto con ali tonde consente di applicare e di collegare a un mobile un’anta a ribalta, che sia utilizzabile nel tempo e solidamente installata. Le cerniere per ante ribalta sono quindi utilizzate solo in casi particolari, laddove sia necessario utilizzare questo tipo di ante. Da una cerniera per anta a ribalta ci si attende una certa robustezza, in quanto deve essere in grado di sostenere l’anta quando aperta.
Cerniere per ante a ribalta: applicazioni
Quando si parla di cerniere per ante a ribalta le applicazioni sono abbastanza chiare. Sono invece numerose le applicazioni per quanto tipo di mobili, che si possono sfruttare come scrittoi, come pensili in cucina, nei vani porta oggetti del soggiorno. Oggi molti mobili di design presentano cerniere per sportelli a ribalta, che necessitano di un corretto sostegno per poter essere utilizzati correntemente. Delle buone cerniere anta ribalta cucina devono essere robuste e resistenti, in modo che i pensili si possano aprire e chiudere senza problemi, anche molte volte ogni giorno. Le cerniere a biscotto con ali tonde e fermo hanno la tipica forma ellittica, le proponiamo in ottone perché questo materiale è sufficientemente robusto da sostenere qualsiasi tipo di anta a ribalta. La confezione di queste cerniere per mobili a ribalta contiene 24 pezzi, trattandosi di accessori utilizzati da professionisti del settore, che ne impiegano un buon numero nella produzione di mobili.
La cerniera per montaggio laterale è costruita in modo da poter essere installata sulle pareti verticali di un mobile, evitando quindi di essere visibile sulla parte orizzontale. Il prodotto disponibile a questa pagina è in zamak nichelato ed è adatto per un foro dal diametro di 35 mm. Questo tipo di cerniere per sportelli a ribalta consente la regolazione in altezza sulla basetta; inoltre è munito di sormonto fisso di 5, da considerare in aggiunta alla distanza laterale dal foro della cerniere allo spigolo dell’anta. In questo caso proponiamo la confezione da 10 pezzi, in quanto si tratta di cerniere per ante a ribalta particolari, utilizzate solo su specifiche tipologie di mobili. Sta al singolo professionista la scelta del prodotto più adatto tra quelli presentati per lo specifico utilizzo.