Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera a costa
Cerniera a costa - 1
Cerniera a costa - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera a costa

Per porte blindate

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura perno: Grezzo
  • Grado di lucidatura: Lucido

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro rullo Larghezza aletta su dado Diametro prigioniero Numero UI
Prezzo/UI
09702033
100 mm 13 mm 16 mm 9 mm
12 pz.
09702034
120 mm 16 mm 20 mm 9 mm
12 pz.
09702032
80 mm 13 mm 16 mm 9 mm
24 pz.
09702035
140 mm 16 mm 20 mm 9 mm
09702031
60 mm 10 mm 12 mm 6 mm
24 pz.
09702024
100 mm 13 mm 16 mm 9 mm
12 pz.