Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera a saldare

Cerniere per cancelli a saldare professionali

Le cerniere per cancelli a saldare sono adatte in tutte quelle occasioni in cui è necessario rinnovare la cerniera di un cancello, guasta o eccessivamente usurata. Sfruttano le cerniere regolabili anche i professionisti che producono o installano cancelli e porte in metallo.  Sul nostro store online è possibile trovare una varietà che permette di rispondere a tutte le specifiche esigenze che si possono presentare. Il modello più classico di cardine a saldare con regolazione a scatto è in acciaio, consente la regolazione dei cancelli dopo la posa in opera. Si tratta quindi di una tipologia di cardini per cancelli particolarmente versatile, adatta ad essere sfruttata in qualsiasi situazione. Il materiale robusto e resistente ne consente l’utilizzo professionale, garantendo al prodotto installato una lunga durata nel tempo. L’acciaio di cui è fatta questa cerniera regolabile permette di esporla alle intemperie senza alcun tipo di problema, visto che possono essere saldate su cancelli e porte metalliche colorate è possibile verniciarle senza alcun problema. Il cardine a saldare per cancelli è più compatto rispetto alla proposta precedente. È adatto ad essere saldato su cancelli metallici; anche in questo caso il materiale è l’acciaio.

Il professionista trova a questa pagina del nostro store anche un cardine regolabile a saldare; la regolazione massima è di 20 mm, il diametro della boccola di questo cardine è di 44 mm. Anche questo tipo di cerniere regolabili per cancelli consentono la regolazione del cancello dopo la posa in opera, per garantire una maggiore possibilità di utilizzo. Tutti i prodotti offerti a questa pagina del nostro store sono proposti in confezioni da 10 pezzi. Questo perché in questo modo il professionista può avere sempre a disposizione un buon numero di nuove cerniere a saldare regolabili, da conservare per diversi utilizzi e installazioni. Si tratta di accessori adatti all’installazione di nuovi cancelli, che il professionista può trovare in diversi modelli, in modo da poter avere a disposizione la soluzione più adatta all’installazione di cui si sta occupando. Alla pagina dedicata alle porte girevoli e cancelli sono poi disponibili ulteriori accessori utili in questo tipo di installazioni.