Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera a scomparsa per ante in legno CONECTA
Per ante in legno con spessore minimo di 25 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Chiusura ammortizzata
- Scatola e ala in zama, parti in movimento in acciaio
- Profondità tazza 22 mm
- Copertura foro tazza colore bianco per nichel e colore titanio
- Regolazione laterale - 1 + 2 mm
- Regolazione frontale - 0 + 3 mm
- Regolazione verticale ± 2.5 mm
Montare i contenitori sul fianco fissandoli con le viti legno
Inserire la cerniera nel contenitore
Bloccare la cerniera tramite
l’eccentrico posteriore
Applicare le placchette
copriflangia e copriviti
Montare i contenitori sul fianco fissandoli con le viti legno
Inserire la cerniera nel
contenitore
Bloccare la cerniera tramite
l’eccentrico posteriore
Applicare le placchette copriflangia e copriviti
Regolazione laterale da -2 a +0,5 mm
Regolazione verticale da -2,5 a +2 mm
Regolazione frontale da 0 a +3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.