Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili, Nexis click-on 100 Tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate
Tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Angolo di apertura: 100°
- Valori fughe ottimali fino a uno spessore anta di 24 mm
- Compatibile con i sistemi Soft-close
Calcolo CAD con modulo corrispondente
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.