Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili, Nexis click-on 110 Tazza con profondità ridotta per ante sottili e profilate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di apertura: 110°
- Per ante con uno spessore massimo di 22 mm
- Profondità ridotta della tazza (11,5 mm), adatta anche per ante sottili o profilate
- Compatibile con i sistemi Soft-close
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.