Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili, Nexis click-on 170 Nexis Click-on 170
L'anta si apre a 90°–170° senza sovrapporsi (battuta esterna). Ideale per mobili con cassetti interni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di apertura: 170°
- Facile accesso al mobile: la porta si apre completamente dalla zona di accesso
- Per ante con uno spessore massimo di 26 mm
- Con protezione integrata per le dita, quindi nessun rischio di lesioni e adatta per i mobili dei bambini
- Profondità ridotta della tazza (11,5 mm), adatta anche per ante sottili o profilate
- Compatibile con i sistemi Soft-close
Compatibile con i sistemi Soft-close automatici
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.