Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera a scomparsa, TIOMOS Impresso 120/-15 A Con ammortizzatore integrato, regolabile in tre livelli di forza
- Posizione dello sportello: in luce
- Dima di foratura|maschera di foratura: 52/5,5 mm e 48/6 mm
- Frenata: Sì
- Molla: Sì
- Tipo di montaggio: Impresso
- Per spessore porta min/max: 16-24 mm
- Per armadi angolati: -15 Gradi
- Superficie: Tipo nichelato
- Materiale della coppa: Acciaio
- Materiale del braccio cerniera: Zamak
- Angolo d'apertura: 120 Gradi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per mobili con angolo da -15°
- Montaggio della cerniera a scomparsa senza utensili
- Semplice regolazione della profondità tramite vite filettata
- Regolazione 3D con apposita piastra di montaggio
- Valori fughe ottimali
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.