Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105°
La cerniera è nascosta nella parte superiore e inferiore dell'armadio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design funzionale
- Non è necessaria alcuna lavorazione dei lati dell'armadio
- Non si perde spazio nell'armadio grazie alle cerniere laterali
- Angolo di apertura: 105°
- Ammortizzatore Soft-close integrato
- Regolazione tridimensionale
- Ideale per sportelli con spessore da 18 mm
- Per un peso massimo dello sportello di 17 kg
- Fornitura
- 1 cerniera superiore
- 1 cerniera inferiore
- 2 tappi coprivite
- 6 viti truciolari
Per porte pesanti di 15 kg o più si consiglia uno spessore minimo dell'armadio di 22 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche. Si consiglia un montaggio di prova.
Utilizzabile in mobili e armadietti di cucina, bagno, soggiorno e zona notte, grazie al design sottile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.