Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per mobile Serie 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobile Serie 1

Montante in piano con spessore anta fino a 20 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Tazza e contro collo in zama

  • Regolazione laterale integrata nel braccio della cerniera

  • Regolazione in profondità e in altezza viene effettuata sulla base

  • Aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)

  • La cerniera soft è dotata di un nuovo sistema decelerante, con selettore per regolare la forza di chiusura
Indicazione

Profondità minima foro tazza: cerniera standard, push 11 mmcerniera soft 13,5 mm