Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera in acciaio inossidabile, non sfilabile
Cerniera in acciaio inossidabile con finitura altamente lucida e parte posteriore piatta per elementi di superficie e profili in alluminio
- Materiale dell'aletta: Acciaio inossidabile
- Superficie dell'aletta: Senza trattamento
- Materiale dell'assale: Acciaio inossidabile
- Superficie dell'asse: Senza trattamento
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Esecuzione: Non staccabile
- Angolo di apertura: 200 Gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniere a farfalla in acciaio inossidabile con superficie lucidata
- La cerniera non può essere rimossa, è adatta per l'uso lato destro e lato sinistro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.