Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera, anta in vetro

Le cerniere per ante in vetro rappresentano una soluzione innovativa per chi desidera unire eleganza e funzionalità nei propri progetti. Questi meccanismi sono essenziali per garantire un’apertura e chiusura fluida delle ante in vetro, senza compromettere l’estetica degli ambienti. Progettate per resistere a utilizzi intensivi, le cerniere in vetro sono disponibili in diverse varianti, offrendo possibilità di installazione sia con foratura che senza. La scelta di utilizzare cerniere adeguate non solo facilita il lavoro del professionista, ma assicura anche una lunga durata e un’ottima resa.

Domande frequenti sulle cerniere per ante in vetro

Quali sono le caratteristiche principali delle cerniere per vetrine e vetrinette?

Le cerniere per ante in vetro possono essere realizzate in materiali vari, ma tipicamente includono ottone e acciaio inox, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Le principali caratteristiche includono:

  • Montaggio senza forare il vetro, utile per preservare l'integrità del materiale.
  • Angoli di apertura variabili (es. 100° o 130°), adatti a diverse configurazioni di design.
  • Chiusura automatica o libera, in base alle esigenze di utilizzo.

Come si installano le cerniere per ante in vetro?

L’installazione delle cerniere per ante in vetro può avvenire senza forature, utilizzando i sistemi progettati specificamente per questo scopo. È fondamentale seguire le istruzioni del produttore per garantire una corretta sistemazione e funzionamento. Per le cerniere che richiedono forature, è necessario utilizzare strumenti specifici per ottenere fori precisissimi nel vetro, senza causare fratture. Per esempio delle punte per forare il vetro si rivelano una soluzione sicura e affidabile in questi casi.

Prodotti Würth della gamma

La gamma di cerniere per ante in vetro include modelli progettati per garantire alta qualità e prestazioni. Ad esempio, la cerniera semicircolare per vetro permette un’apertura fino a 130°, montabile senza forare il vetro, ottimale per applicazioni estetiche e funzionali. Inoltre, la cerniera a scatto per vetro 8mm offre una chiusura sicura e automatica, semplicemente elegante per vetrinette e porte in vetro. Infine, la cerniera a bilico garantisce una maggiore libertà di movimento con un angolo d’apertura di 100 gradi, rendendola perfetta per utilizzi flessibili.

Accessori e altri prodotti utili

Per completare l'installazione delle cerniere per ante in vetro, alcuni accessori possono risultare particolarmente utili, come dei guanti di protezione, essenziali per preservare la sicurezza durante l'installazione sul vetro vetro. Questi accessori non solo migliorano la qualità del lavoro finale, ma facilitano anche il processo di installazione, garantendo risultati professionali e durevoli. Tra la ferramenta per vetrine, sono disponibili sul nostro shop online anche serrature per ante in vetro.