Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno larghi
La guarnitura per anta a ribalta è ideale per chi ha dei requisiti e/o delle esigenze di design elevati e necessita di un ampio spazio di immagazzinaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere montato a filo o avvitato con un adattatore
- Guarnitura aggiuntiva per frontali larghi
- Profondità di fresatura: lato mobile: 12,2 mm, frontale: 13,7 mm
- Anche nella versione avvitabile, l'altezza complessiva è di soli 14,2 mm
- Esigue forze in fase di apertura, l'anta si può bloccare in più posizioni
- Regolazione tridimensionale dell'anta
- Comoda regolazione della forza della molla dalla parte anteriore
- Supporto frontale rapido a clip senza attrezzi
- Angolo di apertura di 107°. Limitatore dell'angolo di apertura integrato, attivabile come opzione a 75°
- Tutti i coperchi e adattatori sono verniciabili
- Per determinare il peso corretto dell'anta a ribalta, fare riferimento al calcolo del fattore di potenza/peso anta a ribalta
Disponibile in due versioni:
- Con ammortizzatore integrato (Soft-close, con la possibilità di attivare o disattivare l'ammortizzatore)
- Con sistema di apertura automatica integrata (Tipmatic Plus), è richiesto il pistone Tipmatic (art. n. F069135396)
Con la versione Tipmatic Plus, l'angolo di apertura è soggettivo, per cui è preferibile effettuare una prova di montaggio. Considerare le diverse profondità di foratura della chiusura magnetica a spinta.
Soggiorno, camera da letto, ufficio, cucina, design
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.