Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per ante con movimento orizzontale a pantografo
Guarnitura per ante con movimento orizzontale a pantografo - 5
Guarnitura per ante con movimento orizzontale a pantografo - 1
Guarnitura per ante con movimento orizzontale a pantografo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante con movimento orizzontale a pantografo

  • Larghezza del mobile: 600 mm
  • Larghezza luce interna mobile min: 475 mm
  • Materiale: Zinco/alluminio pressofuso
  • Superficie: Laccato
  • Colore: Grigio
  • Esecuzione: Lato sinistro/destro
  • Capacità di carico: 20 kg
  • Peso prodotto (per pezzo): 5310 g