Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera in materiale plastico, sinistra, sfilabile
Cerniera in poliammide rinforzato con fibra di vetro e aletta con scanalatura stampata opzionale per profili in alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera a farfalla in poliammide rinforzato con fibra di vetro nera
- Superficie satinata ruvida
- Il cuscinetto fisso si trova sul lato sinistro, lo sportellino o lo sportello si apre da destra a sinistra
Per ogni cerniera rimovibile è disponibile una versione lato destro e una lato sinistro. Indicare sull'ordine su quale lato viene fissato lo sportellino.
Alcune cerniere sono dotate di alette guida per la scanalatura dei profili in alluminio. Queste alette guida fissano la cerniera e ne evitano la torsione, rendendola più resistente. Le cerniere sono state progettate in modo che le alette guida possano essere facilmente spezzate con un cacciavite. Ciò consente di utilizzare tutte le cerniere su una superficie piana.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.