Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera a due ali larghe con perno fisso
Cerniera a due ali larghe con perno fisso - 1
Cerniera a due ali larghe con perno fisso - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera a due ali larghe con perno fisso

Per serramenti in ferro

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Larghezza Diametro rullo Larghezza aletta su dado Numero UI
Prezzo/UI
097022210
62 mm 56 mm 14,5 mm 35 mm
10 pz.
097022240
122 mm 17 mm 48,5 mm
10 pz.
09702221
62 mm 56 mm 14,5 mm 35 mm
10 pz.
097022220
82 mm 72 mm 15,5 mm 44 mm
10 pz.
09702222
82 mm 72 mm 15,5 mm 44 mm
10 pz.
09702224
122 mm 80 mm 17 mm 48,5 mm
10 pz.