Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera invisibile regolabile 3D NEW SPIRIT 40

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera invisibile regolabile 3D NEW SPIRIT 40

  • Ideale per: Porte in legno a filo
  • Diametro rullo: 5 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Capacità di carico con 2 cerniere: 45 kg
  • Capacità di carico con 3 cerniere: 60 kg
  • Regolazione laterale: +/- 3 mm
  • Regolazione altezza: +/- 2,5 mm
  • Regolazione profondità: +/- 1 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.