Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera monoarticolata OBS 8
Con ritenuta e rullo visibili, la clip si installa senza dover utilizzare utensili tra la tazza e il braccio della cerniera
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione 2D
- Semplice regolazione delle ante per mobili
- Regolazione laterale: - 2 mm tramite vite eccentrica
- Regolazione altezza: +/- 2 mm tramite foro asolato. Per regolare l'altezza, staccare i due perni sotto l'eurovite (tipo B, diametro testa 9,0 mm)
- Art. n. F150145167 Regolazione altezza +/- 2 mm tramite vite eccentrica
Ordinare separatamente un'unica tazza per tutti i modelli di cerniere OBS 8 e OBS 6
- Copertura foro tazza
- Adatto per battuta ad angolo o doppia battuta
Angolo di apertura di 180°/270°
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Adatto per strutture primarie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.