Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera e sistema per anta a ribalta verso il basso DP
Disponibile nelle versioni ad apertura automatica SOFT o con sistemadi apertura PUSH
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
- Discesa dell’anta decelerata, dolce e progressiva
- Montaggio rapido e semplice
- In posizione di apertura totale, l’anta e la base del mobile sono perfettamente allineate
- Fissaggio sulla base del mobile con base longitudinale a innesto automatico
- Cerniera per ante a ribalta centrale consigliata su mobili di larghezza superiore a 900 mm
- 3 diverse forze di ammortizzatori per differenti dimensioni dell’anta
- 2 finiture disponibili , bianco e grigio
- 1 kit comprende: 2 x cerniere, 2 basi, set con viti di fissaggio e viti di sicurezza
Testato secondo norma UNI EN 15828:2010 livello 3 (250 N
Certificato di qualità LGA
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.