Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per tavolo
Cerniera per tavolo - 1
Cerniera per tavolo - 2
Cerniera per tavolo - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per tavolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Per il montaggio fino a lunghezza A = 100 mm, ad esempio, è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro; fino ad una lunghezza A = 160 mm, è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 3,5 mm di diametro.

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.