Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobile Serie 1 - con ante +45°
Spessore anta fino a 20 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tazza in acciaio e braccio in zama
- Regolazione laterale integrata nel braccio della cerniera
- Regolazione in profondità e in altezza viene effettuata sulla base
- Aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)
Profondità minima foro tazza: cerniera standard, 11 mm cerniera soft 13,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.