Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili OBS 8 con montaggio a vite
Cerniera a giunto singolo con connessione ad innesto robusta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Regolazione laterale -2 mm
- Regolazione dell'altezza tramite asole +/-2 mm; per regolare l'altezza, se necessario, si devono rompere i due perni sotto la vite Euro
- Per un braccio a cerniera con doppia applicazione sono necessari due tazze
- Adatto per mobili singoli o per strutture continue
- Avvitare la tazza F150000002, premere la tazza F150000001
I bracci delle cerniere e gli scodellini devono essere ordinati separatamente
Fissare il braccio della cerniera con la vite Euro tipo B∅ 9 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.