Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/30 E TIOMOS 110/30 E
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/30 E TIOMOS 110/30 E - 1
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/30 E TIOMOS 110/30 E - 2
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/30 E TIOMOS 110/30 E - 3
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/30 E TIOMOS 110/30 E - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/30 E TIOMOS 110/30 E

Con ammortizzatore integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Per mobili con angolo da 30°



Cerniera per mobili (battuta interna)



Tiomos Impresso, montaggio senza l'utilizzo di utensili



Semplice regolazione della profondità tramite la vite senza fine



Regolazione 3D con apposita base di montaggio



Valori fughe ottimali



Disponibile in tre modelli:


  • Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre forze)

  • Senza ammortizzatore integrato, chiusura automatica

  • Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.