Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili, TIOMOS 10/30 E, aggancio rapido con ammortizzatore integrato, regolabile in tre livelli di forza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per mobili con angolo da 30°
- Cerniera ad angolo cieco (a battuta)
- Tiomos Click-on da avvitare
- Semplice regolazione della profondità tramite coclea filettata
- Regolazione 3D con apposita piastra di montaggio
- Valori fughe ottimali
Disponibile in tre modelli:
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante (senza ammortizzatore)
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.