Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 110/37 E Con ammortizzatore integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per mobili con angolo da 37°
- Tiomos Impresso, montaggio senza l'utilizzo di utensili
- Semplice regolazione della profondità tramite la vite senza fine
- Regolazione 3D con apposita base di montaggio
- Valori fughe ottimali
Disponibile in tre modelli:
- Con ammortizzatore integrato (la regolazione permette di scegliere tre forze)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.