Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili, TIOMOS 10/37 E, aggancio rapido TIOMOS 110/37 E
Con ammortizzatore integrato
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
Per mobili con angolo da 37°
Tiomos Click-on da avvitare
Semplice regolazione della profondità tramite la vite senza fine
Regolazione 3D con apposita base di montaggio
Valori fughe ottimali
Disponibile in tre modelli:
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre forze)
- Senza ammortizzatore integrato, chiusura automatica
- Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.