Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili TIOMOS Impresso 95 TIOMOS 95
Adatta per porte con spessore fino a 36 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Montaggio della cerniera senza dover usare utensili
- Valori fughe ottimali fino a uno spessore anta di 28 mm
- Semplice regolazione della profondità tramite ingranaggio a vite senza fine
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.