Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili TIOMOS 95 con aggancio rapido TIOMOS 95
Adatta per porte con spessore fino a 36 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tazza cerniera ad avvitamento
- Valori fughe ottimali fino a uno spessore anta di 28 mm
- Semplice regolazione della profondità tramite ingranaggio a vite senza fine
- Regolazione 3D con apposita base di montaggio compatibile
Disponibile in tre modelli
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in tre livelli di forza)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.