Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Angolo di apertura: 180°
- Regolazione 2D
- Adatta alle porte con uno spessore massimo di 19 mm
- Boccole in plastica e perni rinforzati
- Altezza massima porta: 600 mm
- Altezza massima porta: 2400 mm
Per una porta alta 2000 mm sono necessarie cinque cerniere
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.