Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Versione decelerante soft o premi apri
- Regolazione frontale, verticale e laterale
- Sormonto max 22,5 mm
- k di foratura da 3 a 6 mm
- viti di fissaggio in dotazione
| Spazio occorrente per l’apertura dell’anta/mm | |||||||||
| T= | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| K = 3 | A = | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 4,9 | 7,5 | 10,0 |
| K = 4 | A = | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 3,9 | 6,5 | 9,0 |
| K = 5 | A = | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 8,0 |
| K = 6 | A = | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 4,5 | 7,0 |
| Un’opportuna sagomatura dell’anta diminuisce i valori di “A” | |||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.