Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera invisibile 3D AIR
Cerniera invisibile  3D AIR - 1
Cerniera invisibile  3D AIR - 2
Cerniera invisibile  3D AIR - 3
Cerniera invisibile  3D AIR - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera invisibile 3D AIR

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Sistema decelerante soft

  • Regolazione frontale, verticale e laterale

  • Sormonto max 22,5 mm

  • k di foratura da 3 a 6 mm

  • viti di fissaggio in dotazione
Area di applicazione
Istruzioni
Spazio occorrente per l’apertura dell’anta/mm
T=1820222426283032
K = 3A =00,20,50,82,34,97,510,0
K = 4A =00,20,40,81,33,96,59,0
K = 5A =00,20,40,81,32,95,58,0
K = 6A =00,20,40,81,21,94,57,0
Un’opportuna sagomatura dell’anta diminuisce i valori di “A”