Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per mobile Serie 1 -110°
Cerniera per mobile Serie 1 -110° - 1
Cerniera per mobile Serie 1 -110° - 2
Cerniera per mobile Serie 1 -110° - 3
Cerniera per mobile Serie 1 -110° - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per mobile Serie 1 -110°

Spessore anta fino a 26 mm

  • Per spessore porta max: 26 mm
  • Regolazione altezza: +/- 2 mm
  • Regolazione profondità: + 2,8mm/- 0,5mm
  • Regolazione laterale: + 4,5mm/- 1,5mm
  • Distanza foratura min: 3 mm
  • Distanza foratura max: 9 mm
  • Luce minima: 0,7 mm
  • Per diametro foratura del foro cerniera: 35 mm
  • Giunto minimo: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Nichelato
  • Tipo di montaggio: Avvitato
  • Con molla: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Dimensione foratura Profondità tazza Per spessore porta min Angolo di apertura Numero UI
Prezzo/UI
0683132501
52/5,5 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
0683132503
52/5,5 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
0683113214
48/6 mm 13,5 mm 16 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113306
52/5,5 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113311
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113309
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113307
52/5,5 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113308
52/5,5 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113310
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683132508
52/5,5 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113117
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113115
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113116
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
50 pz.
0683113278
52/5,5 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
50 pz.
0683113279
48/6 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
50 pz.
0683113281
48/6 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
50 pz.
0683113280
48/6 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
50 pz.
0683113277
52/5,5 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
50 pz.
0683113276
52/5,5 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
50 pz.
0683113118
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
25 pz.
0683113119
48/6 mm 11 mm 14 mm 105 Gradi
25 pz.
0683113135
48/6 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
25 pz.
0683113136
48/6 mm 13,5 mm 16 mm 110 Gradi
25 pz.
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
  • Regolazione laterale integrata nel braccio della cerniera

  • Regolazione verticale e frontale sulla base

  • Aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)

  • La cerniera soft è dotata di nuovo sistema decelerante, con selettore per regolare la forza di chiusura
Indicazione

Profondità minima foro tazza: cerniera standard, push 11 mm cerniera soft 13,5 mm