Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Scatola e ala in zama, parti in movimento in acciaio
- Copertura foro tazza
- Regolazione laterale e frontale sul braccio della cerniera
- Regolazione verticale sulla basetta
Idonea per ante con battuta e ante con spalle tagliate a 45°
Idonea per ante con battuta
Possibilità di foratura dell’anta: da 3 a 18 mm per ante a spigolo vivo
Per ante sagomate la foratura può arrivare fino a 24 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.