Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per mobili serie SEPA 41
Cerniera a incasso con apertura a 180 gradi
- Materiale: Ottone / acciaio inossidabile
- Lunghezza: 41 mm
- Angolo d'apertura: 180 Gradi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per materiali con spessore minimo 24 mm
- Carico massimo con 2 cerniere 17 kg, con 3 cerniere 23 kg
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.