Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per ante serie universale 8
Consente montaggi su ante di spessore min. 8 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Scatola e ala in zama, parti in movimento in acciaio
- K di montaggio da 0 a 22 mm
- Montaggio senza foro tazza
- Regolazione laterale sul braccio della cerniera
- Regolazione verticale e frontale sulla basetta
- Il fissaggio deve avvenire tramite viti incluse nell'imballo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.