Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per ante in legno serie universale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per ante in legno serie universale

Consente montaggi con ante sagomate e con battuta

  • Profondità della tazza: 9 mm
  • Per spessore porta max: 24 mm
  • Distanza foratura min: 3 mm
  • Distanza foratura max: 18 mm
  • Diametro foro: 35 mm
  • Per diametro foratura del foro cerniera: 35 mm
  • Angolo d'apertura: 110 Gradi
  • Materiale: Zamak
  • Molla: Sì
  • Peso prodotto (per pezzo): 120 g

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.