Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per ante in legno serie universale
Cerniera per ante in legno serie universale - 1
Cerniera per ante in legno serie universale - 2
Cerniera per ante in legno serie universale - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per ante in legno serie universale

Consente montaggi con ante sagomate e con battuta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Scatola e ala in zama, parti in movimento in acciaio

  • Copertura foro tazza

  • Regolazione laterale sul braccio della cerniera

  • Regolazione verticale e frontale sulla basetta

  • Possibilità di foratura dell'anta: da 3 a 18 mm per ante a spigolo vivo

  • Per ante sagomate la foratura può arrivare fino a 24 mm

  • Idonea per ante spalle tagliate a 45°

  • Idonea per ante con battuta