Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera per persiane

Cerniere per persiane in legno

Le cerniere per persiane in legno devono essere robuste e resistenti, in modo da poter sopportare senza problemi il peso di tale installazione.
La cerniera per persiane è in acciaio zincato, per poter resistere alla corrosione e all’esposizione alle intemperie, come accade a questo tipo di accessorio. Questi piccoli e semplici elementi permettono l’apertura e la chiusura delle persiane; sono spesse 5 mm, hanno un rullo finale di 26 mm di diametro, sono lunghe 600 mm e larghe 45 mm. Si ricorda che in fase di installazione è necessario installare bandelle per scuri in legno che siano lunghe almeno 2/3 del manufatto che devono sostenere in fase di apertura e di chiusura. La confezione di cerniere persiane in legno proposta a questa pagina contiene una singola cerniera, senza i perni e la ferramenta necessari per il fissaggio.
Oltre alle cerniere per persiane in legno proponiamo sul nostro store varie tipologie di cerniere per porte. Il professionista ha il compito di scegliere il corretto modello e tipologia da acquistare, per poter installare correttamente le cerniere persiane o qualsiasi altro tipo di sostegno. Una scelta scorretta può infatti portare a una scarsa tenuta delle cerniere per scuri. Nel caso in cui ci si trovi a dover sostituire una singola cerniera persiane su un infisso già montato può essere opportuno reperire un accessorio identico a quelli già presenti; oppure si può risolvere sostituendo tutte le cerniere per scuri già presenti, anche quelle non rovinate o rotte.
In alcuni casi può essere necessario verniciare le cerniere persiane in legno, utilizzando un apposito smalto.
Ricordiamo che sul nostro store l’installatore di infissi e di persiane può trovare non solo le cerniere per persiane ma anche tutta la ferramenta per serramenti che può trovare utile durante il suo lavoro.
Tutti i nostri prodotti sono progettati e realizzati per uso professionale, sono quindi garantiti per l’utilizzo per cui sono indicati nella rispettiva descrizione. Si consiglia comunque di verificare le caratteristiche del singolo pezzo che si intende acquistare, per avere la certezza di utilizzare l’accessorio corretto per ogni tipo di utilizzo. Laddove la legislazione prevede l’uso di oggetti certificati offriamo prodotti conformi alle normative vigenti.
Acquistare le bandelle per scuri in legno in grande quantità dà la certezza al professionista di averne sempre a disposizione, in tempi rapidi e senza problematiche di sorta. Ricordiamo infatti che l’acciaio zincato è resistente alle intemperie e all’esposizione all’acqua.