Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera regolabile 3D ANUBA
Cerniera regolabile 3D ANUBA - 1
Cerniera regolabile 3D ANUBA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera regolabile 3D ANUBA

Ø 14 mm

  • Materiale: Acciaio
  • Diametro rullo: 14 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Capacità di carico con 2 cerniere: 50 kg
  • Ideale per: Porte in legno a battuta
  • Regolazione laterale: +/- 4 mm
  • Regolazione altezza: +/- 4 mm
  • Regolazione profondità: +/- 4 mm
  • Azionamento interno: IS4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Superficie Materiale Diametro rullo Direttive DIN Numero UI
Prezzo/UI
0686340221
Zincato Acciaio 14 mm DIN R/L
65 pz.
0686340220
Zincato giallo Acciaio 14 mm DIN R/L
65 pz.
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
  • Per porte e finestre in legno

  • Regolazione di 4 mm laterale, frontale e verticale anche a serramento montato utilizzando una semplice chiave esagonale

  • Il perno con punta in acciaio temperato, incernierato su una sfera a cuscinetto nella cerniera femmina riduce al minimo l’usura e garantisce così uno scorrimento continuo senza cedimenti nel tempo

  • Scorrimento facilitato dalla presenza di una boccola in nylon autolubrifcante posta nella parte femmina