Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D diam. 16 mm
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera a 2 componenti
- Regolazione dalla parte anteriore
- La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (esagono incassato misura 4).
Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 6,8 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.