Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D ∅ 20 mm
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniera a 2 componenti per porte d'ingresso in legno
- Semplice da regolare dalla parte anteriore
- La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (esagono incassato misura 5).
Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 8,3 mm.
| Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 2 m di altezza | ||
| Larghezza porta in mm | con 2 cinghie | con 3 cinghie |
| fino a 800 | 90 kg | 150 kg |
| fino a 1000 | 75 kg | 125 kg |
| fino a 1200 | 60 kg | 100 kg |
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.