Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera 3D ∅ 20 mm
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
I tre perni filettati forniscono la miglior protezione anti-torsione e anti-inclinamento.
La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola 5).
- Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, va previsto uno spazio di incasso superiore di 6 mm.
- Per il legno morbido come abete, pino, abete rosso ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 8,3 mm.
Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 2 m di altezza | ||
Larghezza porta in mm | con 2 cinghie | con 3 cinghie |
fino a 800 | 90 kg | 150 kg |
fino a 1000 | 75 kg | 125 kg |
fino a 1200 | 60 kg | 100 kg |
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Da utilizzare con DIN D e DIN S.
Adatta per porte e finestre a battuta incassata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.