Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per porta VLB 100 3D IHV
Cerniera per porte a scomparsa con chiusura a filo, con regolazione dell'altezza integrata per agevolare il sollevamento e l'abbassamento della porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniere a funzionamento pratico e regolazione precisa
- Le cerniere sono montate in fresata una parte nel telaio e una parte nella porta e non sono visibili quando la porta è chiusa
- Regolabile in tre direzioni diverse senza rimuovere la porta
- Non richiede manutenzione
Per installare le cerniere, sono necessarie dime di fresatura, una fresa con diam. 24 mm (non nella gamma di prodotti) e un anello di arresto con diam. 30 mm (non nella gamma di prodotti).
Se le cerniere sono installate su telai in legno a profilo avvolgente, sono necessarie piastre di montaggio separate.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Ideale per porte tagliafuoco e insonorizzanti
Ideale per porte per edifici con chiusura a filo su telai monoblocco o avvolgenti in legno massello, legno, acciaio e alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.