Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera per porte VLB 100 3D IHV
Cerniera per porte VLB 100 3D IHV - 1
Cerniera per porte VLB 100 3D IHV - 2
Cerniera per porte VLB 100 3D IHV - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per porte VLB 100 3D IHV

Cerniera per porte a scomparsa con chiusura a filo, con regolazione dell'altezza integrata per agevolare il sollevamento e l'abbassamento della porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Cerniere a funzionamento pratico e regolazione precisa

  • Le cerniere sono montate in fresata una parte nel telaio e una parte nella porta e non sono visibili quando la porta è chiusa

  • Regolabile in tre direzioni diverse senza rimuovere la porta

  • Non richiede manutenzione
Indicazione

Per l'installazione delle cerniere, sono necessarie dime di fresatura, frese ∅ da 24 mm e un canotto guida ∅ da 30 mm.


Se le cerniere sono installate su telai in legno a profilo avvolgente, sono necessarie piastre di montaggio separate.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.