Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per porta VLB 60 3D IHV
Cerniera per porte a scomparsa con chiusura a filo, fino a 100 kg di portata, con regolazione dell'altezza integrata per agevolare la regolazione della porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cerniere a funzionamento pratico e regolazione precisa
- Le cerniere sono montate in fresata una parte nel telaio e una parte nella porta e non sono visibili quando la porta è chiusa
- Regolabile in tre direzioni diverse senza rimuovere la porta
- Non richiede manutenzione
Per installare le cerniere, sono necessarie dime di fresatura, una fresa con diam. 24 mm (non nella gamma di prodotti) e un anello di arresto con diam. 30 mm (non nella gamma di prodotti).
Se le cerniere sono installate su telai in legno a profilo avvolgente, sono necessarie piastre di montaggio separate.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte interne, WC/bagno, ingresso di appartamenti e porte di edifici con chiusura a filo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.