Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per porta VLB 60 3D
Cerniera invisibile per porte con chiusura a filo fino a 100 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le cerniere sono montate in fresata una parte nel telaio e una parte nella porta e non sono visibili quando la porta è chiusa
- Regolabile in tre direzioni diverse senza rimuovere la porta
- Le piastre di bloccaggio dentate impediscono in modo affidabile una regolazione involontaria
- Non richiede manutenzione
Per installare le cerniere, sono necessarie dime di fresatura, una fresa con diam. 24 mm (non nella gamma di prodotti) e un anello di arresto con diam. 30 mm (non nella gamma di prodotti).
Se le cerniere sono installate su telai in legno a profilo avvolgente, sono necessarie piastre di montaggio separate.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte interne, WC/bagno, ingresso di appartamenti e porte di edifici con chiusura a filo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.