Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cerniera ad infilare
Cerniera ad infilare - 1
Cerniera ad infilare - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera ad infilare

Per profili in alluminio

  • Angolo di apertura: 105 Gradi
  • Giunto minimo: 1 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Nichelato
  • Automatico: Sì
  • Ammortizzatore: No
  • Tipo di montaggio: Montaggio su scanalatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Collo Battuta porta Peso prodotto (per pezzo) Angolo di apertura Numero UI
Prezzo/UI
0683135200
mm Angolare 65,530 g 105 Gradi
25 pz.
0683135203
17 mm Interna 67,960 g 105 Gradi
0683135202
9 mm Parete centrale 66,310 g 105 Gradi
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
  • Ancoraggio “Rapido” tramite viti eccentriche che non richiede nessun tipo di lavorazione sul profilo

  • Posizionamento in qualsiasi punto del profilo

  • Posizionamento rapido con finecorsa prestabilito

  • Regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera

  • Regolazione verticale viene effettuata sulla base