Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per antina in cristallo
Angolo di apertura 130°, battuta interna
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio senza forare il vetro
- Interamente in ottone
- Chiusura automatica
Il cristallo viene infilato e fissato con le viti di bloccaggio
Non è necessario forare il vetro
ll cristallo non deve avere gioco in altezza nella cerniera. La cerniera viene montata a -8° rispetto al filo del mobile, per garantire il giusto precarico alla molla di chiusura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.